Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - TOUCH FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 230V 1M TIT Chorus SX040220 - GW14905

MásolásMásolás
GEWISS - TOUCH FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 230V 1M TIT Chorus SX040220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - érintőgomb

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040220

Gyártói cikkszám

GW14905

Gyártói típuskód

GW14905 Chorus

Használati mód:

érintőgomb

Terhelés fajtája:

univerzális

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Szín:

titán

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényértéktároló:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Felület:

lakkozott

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9006

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Frekvencia:

50-60 Hz

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Készülék mélység:

18 mm

Min. készülékdoboz mélység:

20 mm

Készülék szélesség:

22 mm

Készülék magasság:

44 mm

Gewiss 14905 Chorus