GEWISS - TOUCH FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 50HZ 1M FEH. Chorus SX039661 - GW10905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - érintőgomb
Terhelés fajtája - univerzális
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039661
Gyártói cikkszám
GW10905
Gyártói típuskód
GW10905 Chorus
Használati mód:
érintőgomb
Terhelés fajtája:
univerzális
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Frekvencia:
50-60 Hz
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Készülék mélység:
18 mm
Min. készülékdoboz mélység:
20 mm
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm