GEWISS - TÜSKÉS CSATLAKOZÓ SIN 2P IDP/MDC/MT 2P 63A KÉSZÜLÉKEKHEZ SX045824 - GW96507F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045824
Gyártói cikkszám
GW96507F
Gyártói típuskód
GW96507F
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Készülékszámra alkalmas:
13
Modulszélesség:
13
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Gewiss 96507F