GEWISS - Tűzjelző doboz fk kalapács (GW42216) nélkül IP55 G09342 - GW42201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés módja - tűzoltóriasztás
Rádió-rendszer - Nem
Üveglappal - Igen
Szín - piros
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564033412
Sonepar cikkszám
G09342
Gyártói cikkszám
GW42201
Gyártói típuskód
GW42201
Jelentés módja:
tűzoltóriasztás
Rádió-rendszer:
Nem
Üveglappal:
Igen
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Magasság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
50 mm
Papírborítással:
Nem
Pólusszám:
2
Védettség:
IP55
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz komplett fk Gewiss 42201