GEWISS - Tűzvédelmi kézi jelzésadó ház IP55 G20464 - GW42204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 0
Szerelési mód - falon kívül
Szín - piros
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564063969
Sonepar cikkszám
G20464
Gyártói cikkszám
GW42204
Gyártói típuskód
GW42204
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
0
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
piros
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
108 mm
Védettség:
IP55
Magasság:
180 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
100 mm
Zárral:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Nem
RAL-szám:
3000
Szekrény mérete: 108x180x100mm 22mm-es furattal ellátva. Kétkulcsos biztonsági zárral szerelt ajtóval. Gewiss 42204