GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 5 DB 1M FEK SX040916 - GW21386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivezetések száma - 1
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 6 dB
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040916
Gyártói cikkszám
GW21386
Gyártói típuskód
GW21386
Kivezetések száma:
1
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
6 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 21386