GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRÓ 1M FEK SX040914 - GW21382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivezetések száma - 1
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 3 dB
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040914
Gyártói cikkszám
GW21382
Gyártói típuskód
GW21382
Kivezetések száma:
1
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 21382