GEWISS - TV CSATLAKOZÓALJZAT VÉGZÁRT 20 DB 75 OHM 1M FEK SX040899 - GW21230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivezetések száma - 1
Csillapítás 860 MHz esetén - 20 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén - 20 dB
Távtáplálásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040899
Gyártói cikkszám
GW21230
Gyártói típuskód
GW21230
Kivezetések száma:
1
Csillapítás 860 MHz esetén:
20 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén:
20 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Gewiss 21230