Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 5 DB 1M FEK SX040920 - GW21396

MásolásMásolás
GEWISS - TV/SAT CSATLAKOZÓALJZAT ÁTMENŐ 5 DB 1M FEK SX040920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivezetések száma - 1

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Átmenő csillapítás (2150 MHz) - 6 dB

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040920

Gyártói cikkszám

GW21396

Gyártói típuskód

GW21396

Kivezetések száma:

1

Csillapítás 860 MHz esetén:

5 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

6 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Gewiss 21396