GEWISS - TVSAT ÁTMENŐ 10 DB 1M FEK Chorus SX039818 - GW12373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - beépítés
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Búra - nélkül
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039818
Gyártói cikkszám
GW12373
Gyártói típuskód
GW12373 Chorus
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
beépítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Búra:
nélkül
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10.5 dB
Kivezetések száma:
1
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fekete
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem