GEWISS - Univerzásis nyomógomb 1 modul fehér Chorus SN111984 - GW10915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Világítással - Nem
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111984
Gyártói cikkszám
GW10915
Gyártói típuskód
GW10915 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
4 A
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
36 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm