GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) 10AX KULCCSAL 1M FEH SX040784 - GW20008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépítés
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040784
Gyártói cikkszám
GW20008
Gyártói típuskód
GW20008
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
24 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Készülék magasság:
46 mm
Készülék mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm