Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) CSAVAROS 16AX VILAGÍTH. 2M FEK Chorus SX039755 - GW12103F

MásolásMásolás
GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) CSAVAROS 16AX VILAGÍTH. 2M FEK Chorus SX039755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039755

Gyártói cikkszám

GW12103F

Gyártói típuskód

GW12103F Chorus

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

44 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Gewiss 12103F Chorus