GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) CSAVAROS 16AX VILAGÍTH. 2M TIT Chorus SX040008 - GW14102F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépítés
Szín - titán
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040008
Gyártói cikkszám
GW14102F
Gyártói típuskód
GW14102F Chorus
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
titán
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Felület kivitele:
fényes
Felület:
lakkozott
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
44 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm