GEWISS - VEZETÉKELT KERET VÉSZHELYZETI IP40 PIR. SX041409 - GW32451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés módja - tűzoltóriasztás
Magasság - 80 mm
Szélesség - 116 mm
Mélység - 18 mm
Rádió-rendszer - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041409
Gyártói cikkszám
GW32451
Gyártói típuskód
GW32451
Jelentés módja:
tűzoltóriasztás
Magasság:
80 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
18 mm
Rádió-rendszer:
Nem
Üveglappal:
Igen
Papírborítással:
Nem
Gewiss 32451