GEWISS - VILÁGÍTÓ NYOMÓGOMB 50/60 HZ 1M TIT Chorus SX040222 - GW14912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Világítással - Igen
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040222
Gyártói cikkszám
GW14912
Gyártói típuskód
GW14912 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
4 A
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
titán
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Készülék mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm