GEWISS - VIRNA KERET 6 MODUL FELHŐFEH. IP41 SX041001 - GW22106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041001
Gyártói cikkszám
GW22106
Gyártói típuskód
GW22106
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
190 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
80 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
190 mm
Mélység:
9.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm