GEWISS - VIRNA KERET 6 MODUL KUKORICASÁRGA IP41 SX041048 - GW22186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 6
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041048
Gyártói cikkszám
GW22186
Gyártói típuskód
GW22186
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
sárga
RAL-szám (hasonló):
1006
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP41
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
190 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
9.5 mm
Beépítési szélesség:
190 mm
Beépítési magasság:
80 mm