GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG16 SZÜRKE IP65 SX042398 - GW52365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet emelkedése - 1.411 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - poliamid
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042398
Gyártói cikkszám
GW52365
Gyártói típuskód
GW52365
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet emelkedése:
1.411 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Gewiss 52365