GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG13 5 SX042416 - GW52444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő - 20.6 mm
Belső átmérő - 17 mm
Vastagság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042416
Gyártói cikkszám
GW52444
Gyártói típuskód
GW52444
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő:
20.6 mm
Belső átmérő:
17 mm
Vastagság:
1.8 mm
PG menetméretéhez:
13
Gewiss 52444