GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG36 SX042420 - GW52448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő - 47 mm
Belső átmérő - 43 mm
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042420
Gyártói cikkszám
GW52448
Gyártói típuskód
GW52448
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
Külső átmérő:
47 mm
Belső átmérő:
43 mm
Vastagság:
2 mm
PG menetméretéhez:
36
Gewiss 52448