GIRA - Antenna /TV/csatl alj végzáró GT45567 - 093700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kivitel - átmenő 
- Kivezetések száma - 3 
- Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB 
- Kábeles modemhez alkalmas - Nem 
- Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4010337937005
Sonepar cikkszám
GT45567
Gyártói cikkszám
093700
Gyártói típuskód
093700
Kivitel:
átmenő
Kivezetések száma:
3
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna /TV/csatl alj végzáró