GIRA - Dimmer 60-600W izzóhoz G69696 - 030200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Használati mód - forgógomb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Terhelés fajtája - egyéb
Mellékállomás bemenetek - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337302001
Sonepar cikkszám
G69696
Gyártói cikkszám
030200
Gyártói típuskód
030200
Összeállítás:
alapelem
Használati mód:
forgógomb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Terhelés fajtája:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230-230 V
Frekvencia:
50-50 Hz