GIRA - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly GIRA E22 nemsacél GT62006 - 018820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - nemesacél
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337188209
Sonepar cikkszám
GT62006
Gyártói cikkszám
018820
Gyártói típuskód
018820
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
nemesacél
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Igen
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20