GIRA - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm 2mod schuko IP44 alumínium GT63834 - 045465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 0
Felirat/jelzés - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337454656
Sonepar cikkszám
GT63834
Gyártói cikkszám
045465
Gyártói típuskód
045465
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
egyéb
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44