Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GIRA - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm schuko IP44 szürke GT68619 - 044030

MásolásMásolás
GIRA - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm  schuko IP44 szürke GT68619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337440307

Sonepar cikkszám

GT68619

Gyártói cikkszám

044030

Gyártói típuskód

044030

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm schuko IP44 szürke