Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Dugalj 2P+F 'ZSV' System55 narancs,fényes GT42447 - 045602

MásolásMásolás
GIRA - Dugalj 2P+F 'ZSV' System55 narancs,fényes GT42447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 0

  • Felirat/jelzés - ZSV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337456025

Sonepar cikkszám

GT42447

Gyártói cikkszám

045602

Gyártói típuskód

045602

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

ZSV

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

narancs

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

kiegészítő biztonsági ellátás (narancs)

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F "ZSV" System55 narancs,fényes