GIRA - Érintőkapcsoló Csillár F100 fehér GT54352 - 0125 112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337043805
Sonepar cikkszám
GT54352
Gyártói cikkszám
0125 112
Gyártói típuskód
0125 112
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem