GIRA - Érintőkapcsoló Csillár System 55 Bronz SN110327 - 0125603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bronz
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110327
Gyártói cikkszám
0125603
Gyártói típuskód
0125603
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bronz
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület:
fémes
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem