Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Érintőkapcsoló Kereszt F100 fehér GT54328 - 0127 112

MásolásMásolás
GIRA - Érintőkapcsoló Kereszt F100 fehér GT54328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 11 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337043843

Sonepar cikkszám

GT54328

Gyártói cikkszám

0127 112

Gyártói típuskód

0127 112

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Felület:

egyéb

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Jelző érintkező:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Érintőkapcsoló Kereszt F100 fehér