GIRA - Érintőkapcsoló Váltó F100 fehér GT54327 - 0126 112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54327
Gyártói cikkszám
0126 112
Gyártói típuskód
0126 112
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület kivitele:
fényes
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem