Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Fedlap kommunikációs alj.-hoz,krém fehér GT47450 - 027001

MásolásMásolás
GIRA - Fedlap kommunikációs alj.-hoz,krém fehér GT47450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337270010

Sonepar cikkszám

GT47450

Gyártói cikkszám

027001

Gyártói típuskód

027001

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP44 SEZ