Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Funk-Kapcsolóaktor REG4-es kézi vezérléssel GT42539 - 115500

MásolásMásolás
GIRA - Funk-Kapcsolóaktor REG4-es kézi vezérléssel GT42539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337042334

Sonepar cikkszám

GT42539

Gyártói cikkszám

115500

Gyártói típuskód

115500

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

4

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

2

Kimenő teljesítmény:

2300 W

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla vezetékkel 5m 3x1 H05 MT fehér