GIRA - Kapcsoló 102 Kétpólusú süllyesztett antracit GT49442 - 012228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337122289
Sonepar cikkszám
GT49442
Gyártói cikkszám
012228
Gyártói típuskód
012228
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem