GIRA - Kapcsoló 105 Csillár sülly E22 GT62038 - 2860201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337065876
Sonepar cikkszám
GT62038
Gyártói cikkszám
2860201
Gyártói típuskód
2860201
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Mosógépkapcsoló:
Nem