GIRA - Kapcsoló 106+6 kettős Váltó sülly antracit GT49443 - 012828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kettős váltó
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337128281
Sonepar cikkszám
GT49443
Gyártói cikkszám
012828
Gyártói típuskód
012828
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem