Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm szürke GT67871 - 010630

MásolásMásolás
GIRA - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm szürke GT67871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Billentyűkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337106302

Sonepar cikkszám

GT67871

Gyártói cikkszám

010630

Gyártói típuskód

010630

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Mosógépkapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm szürke