GIRA - Kapcsolóaktor 4-es 16 A C-terh. KNX/EIB REG IP20 GT82883 - 104500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337042266
Sonepar cikkszám
GT82883
Gyártói cikkszám
104500
Gyártói típuskód
104500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
16 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
4
Max. kapcsolóáram:
16 A
LED-kijelzővel:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem