GIRA - Keyless In Ujjlenyomat beltéri krémfehér IP20 SN001658 - 260703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - érintőlakat/zár
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337051558
Sonepar cikkszám
SN001658
Gyártói cikkszám
260703
Gyártói típuskód
260703
Kivitel:
érintőlakat/zár
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szín:
fehér
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru TISZTA NIKKEL 1,5mm2 2,5-es lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs