GIRA - Nyomókapcsoló betét jelzőéritnkezővel GT86474 - 015200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337152002
Sonepar cikkszám
GT86474
Gyártói cikkszám
015200
Gyártói típuskód
015200
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Igen
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Felirat:
nélkül
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20