Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Nyomókapcsoló sülly 3x2 érintő szenzor 24V E22 IP20 GT90494 - 2003203

MásolásMásolás
GIRA - Nyomókapcsoló sülly 3x2 érintő szenzor 24V E22 IP20 GT90494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Billentyűk száma - 3

  • Működtető pontok száma - 6

  • Szín - alumínium

  • Busz-rendszer KNX - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337050520

Sonepar cikkszám

GT90494

Gyártói cikkszám

2003203

Gyártói típuskód

2003203

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

3

Működtető pontok száma:

6

Szín:

alumínium

Busz-rendszer KNX:

Igen

Felület:

lakkozott

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Szobatermosztáttal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,75mm anyag vast.