GIRA - Nyomókapcsoló sülly TX_44 műanyag aluminium SN074833 - 012665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337126652
Sonepar cikkszám
SN074833
Gyártói cikkszám
012665
Gyártói típuskód
012665
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem