GIRA - Nyomókapcsoló sülly váltó-váltó betét GT50542 - 015500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337155003
Sonepar cikkszám
GT50542
Gyártói cikkszám
015500
Gyártói típuskód
015500
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Felirat:
nélkül
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20