GIRA - Nyomólap 1 es feliratmező System 55 Átl. fekete matt SN108224 - 2131005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108224
Gyártói cikkszám
2131005
Gyártói típuskód
2131005
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Nyomólap 1 es feliratmező System 55 Átl. fekete matt