Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Rádiós fali küldő aljzat GT08665 - 051100

MásolásMásolás
GIRA - Rádiós fali küldő aljzat GT08665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivitel - adó betét

  • Csatornák száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337511007

Sonepar cikkszám

GT08665

Gyártói cikkszám

051100

Gyártói típuskód

051100

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivitel:

adó betét

Csatornák száma:

1

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Szín:

egyéb

Anyag:

egyéb

Busz-csatolással:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 240VAC 188m3/h átm 120mm IPX4