Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Szobatermosztát 230 V nyitóval+kapcs.-val System 55 fehér IP20 GT97554 - 039203

MásolásMásolás
GIRA - Szobatermosztát 230 V nyitóval+kapcs.-val System 55 fehér IP20 GT97554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Méréstartomány - 5-30 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337392033

Sonepar cikkszám

GT97554

Gyártói cikkszám

039203

Gyártói típuskód

039203

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Külső érzékelő:

Nem

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Fűtőteljesítmény:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Állítható különbség:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Zajszint kijelzés:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívül

Kijelzővel:

Nem

Működtetés:

forgó

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Érintkező kivitelezése:

nyitó (NC)

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Védettség:

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; batermosztát 230 V nyitóval+kapcs.-val System 55 fehér