GIRA - Telefon/adat csatl alj.UAE Cat5 8/8 IP20 GT20311 - 080500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 5E
Falon kívüli - Nem
Szín - egyéb
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20311
Gyártói cikkszám
080500
Gyártói típuskód
080500
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
5E
Falon kívüli:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 105VA halogén elektronikus