Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - USB tápegység/töltő (230V) System55 SN101213 - 235900

MásolásMásolás
GIRA - USB tápegység/töltő (230V) System55 SN101213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kimeneti áram - 1400 mA

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó hüvely

  • Üzemi feszültség - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337084655

Sonepar cikkszám

SN101213

Gyártói cikkszám

235900

Gyártói típuskód

235900

Max. kimeneti áram:

1400 mA

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó hüvely

Üzemi feszültség:

110-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

USB tápegység/töltő (230V) System55