GIRA - Váltókap. burkolat Redőnykapcsoló E22 nemesacél GT68120 - 066620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - redőnykapcsoló
Szín - nemesacél
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337666202
Sonepar cikkszám
GT68120
Gyártói cikkszám
066620
Gyártói típuskód
066620
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
redőnykapcsoló
Szín:
nemesacél
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20