Globiz - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 5m Cat.5e,RJ45 szürke SN093477 - 20363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093477
Gyártói cikkszám
20363
Gyártói típuskód
20363
Kategória:
5E
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Törésvédő színe:
szürke
Adatátviteli kábel UTP patch kábel 5m Cat.5e,RJ45 szürke